SISIKU Pressed Steel Caster WJ75 1pc
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WJ75 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Allowable Weight | 80kgf |
| Wheel Diameter D | 75mm |
| Wheel Width | 32mm |
| Mounting Height H | 103mm |
| Mounting Plate A x B | 82x82mm |
| Mounting Pitch X x Y | 63x63mm |
| Mounting Hole Diameter P | 9.5mm |
| Metal Fitting Materials | Steel |
| Metal Fitting Surface Treatment | Trivalent Unichrome Plated |
| Wheel Materials | Steel Wheel, Rubber |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
-SISIKU standard press caster confident in strength with SISIKU original box style wheel specification.
-High elasticity rubber wheel specification.
-Plate Type
-With press bearing
-Flexible Type
-High elasticity rubber wheel specification.
-Plate Type
-With press bearing
-Flexible Type
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan