FKK PP Bands Automatic Binding GOB15.5X2500Y Yellow 1set(2rolls)

#Nomor SKU S007391761
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GOB15.5X2500Y
Unit 1set(2rolls)
Color Yellow
W x L 15.5mmx2500m
Tensile Strength 120kg
Paper Tube Inner Diameter 200mm
Thickness 0.58mm
Material Polypropylene (PP)
Berat (Kg) 17.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Lightweight and high-quality stable band.
-Elongation at Break is 20% or less

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan