Hikari Pocket Pad PDA46 White 1bag

#Nomor SKU S007378469
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PDA46
Unit 1bag
Color White
Compliant Size A4
Dimensions (LxWT) (mm) 323x235x3.5
M Code 16416636
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-If it is a flat glossy surface, you can stick it past it repeatedly as many times as you like without using adhesive, double-sided tape, magnet.
-You can use it vertically or horizontally.
-Easy to install and remove and can be used as needed.
-Posting of printed matter, photos, etc.
Warning
-Some color transfer and coating may peel off depending on the materials of the installation location.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan