Hikari Pocket Pad PDA33 Blue 1bag

#Nomor SKU S007378441
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PDA33
Unit 1bag
Color Blue
Compliant Size A3
Dimensions (LxWT) (mm) 445x322x3.5
M Code 16416618
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-If it is a flat glossy surface, you can stick it past it repeatedly as many times as you like without using adhesive, double-sided tape, magnet.
-You can use it vertically or horizontally.
-Easy to install and remove and can be used as needed.
-Posting of printed matter, photos, etc.
Warning
-Some color transfer and coating may peel off depending on the materials of the installation location.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan