KEIBA KEIBA mini EPO Flat Tapered Nose Pliers KMC607B 1pc

#Nomor SKU S007359321
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KMC607B
Unit 1pc
Total Length 145mm
Material SUS420J2
M Code 19189266
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has both lightness and rigidity feeling. The handle is a highend design and is easy to hold and not slippery. Flat type that can perform processing without scratching target objects. Convenient in narrow and complicated places.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan