Daikin Hydraulic Power Unit Compact Type Nd-Mini Pack (HPU) ND8130250 1pc

#Nomor SKU S007357466
Wishlist
Rp81.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ND8130250
Unit 1pc
Electric Motor (4P) 1.50kW
Oil Tank Capacity 30L
Maximum Working Pressure 7.0MPa
Discharge Rate (50Hz) 3 to 11L/min
Discharge Rate (60Hz) 4 to 14L/min
Noise 65dB
Outer Dimension 470x296x587mm
M Code 89683448
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The best compact size. Quiet and smooth operating sound. A model with little oil temperature increase because of its highly efficient piston pump.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan