HAKKO Micro Soldering Iron FM203282 1set
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FM203282 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Power | 100V |
| Electricity consumption | 48W |
| Programmable Temperature | 200 to 450°C |
| Iron Part Cord Length | 1.3m |
| Grounding Resistance at Iron Tip | 2Ω or less |
| Leak Voltage | 2mV or less |
| Compatible Station Equipment | FX-951, FM-203, FM-206 |
| M Code | 21276928 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
-Fine soldering becomes possible with your station.
-Suitable for micro soldering under the stereo microscope.
-Iron part (FM-2032-81)-Heat resistant pad-Trowel stand (with cleaning sponge)
-Junction cable
-Suitable for micro soldering under the stereo microscope.
-Iron part (FM-2032-81)-Heat resistant pad-Trowel stand (with cleaning sponge)
-Junction cable
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan