Takagi Metal Hose Connector G311 1pc

#Nomor SKU S007305579
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G311
Unit 1pc
Compatible Hose (Inner DiameterxOuter Diameter) 12 to 15x21mm
Height 50mm
Compatible Nipple All types of faucet nipples of TAKAGI
Material Polyacetate, Brass, Stainless Steel, NBR
M Code 75248564
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High quality hose connector with plated finish.- Feeds water when connected to a nipple and stops water when removed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan