TRUSCO Plastic Masking/Masking Film (Tape for Painting Buildings) TNM2100 Yellow 1roll
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TNM2100 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Color | Yellow |
| W x L | 2100mmx25m |
| Thickness | 0.01mm |
| Folding Wdth | 120mm |
| Material | Fabric Tape/High Density Polyethylene Film |
| Purpose of Use | For construction exterior wall coating. |
| M Code | 16253283 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Since high-density polyethylene film is subjected to corona discharge treatment, prevents dripping. Discriminating between sizes is easy because the tape color is separated.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TRUSCO%20Plastic%20Masking%2FMasking%20Film%20(Tape%20for%20Painting%20Buildings)%20TNM2100%20Yellow%201roll/S007300556-2.jpg)