Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) ZEROTYZ 1pc

#Nomor SKU S007295829
Wishlist
Harga spesial Rp8.099.900 Harga normal Rp12.999.900
Persediaan
Diskon 37%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number ZEROTYZ
Unit 1pc
Size (mm) 168x112
Precision ±0.81mm/10m
Automatic Correction Range ±2°
Container protection class Equivalent to IP52
Power Supply AA Alkaline Dry Batteryx3 (accessory)
M Code 18856347
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High brightness line laser that is easy to see even in bright places.With the 360degrees rotation fine adjustment function that can precisely adjust ground marking points.You can attach a tripod directly to the main unit.A dust-proof and water-proof design.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan