BAHCO Insulated Screwdriver Set B220.005 1set(5pcs)

#Nomor SKU S007284638
Wishlist
Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B220.005
Unit 1set(5pcs)
Set Contents (-)3.0x100, (-)4.0x100, (-)5.5x125, (+)No.1, (+)No.2
M Code 69471928
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insulation specification of up to 1000V. VDE standard compliant product. A product with a new concept that fits in your hand and tool bag.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait