TECHNOMARK Flat Stamp F002 1pc

#Nomor SKU S007253744
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F002
Unit 1pc
Width x Depth x Height 33x27.5x97mm
Rib Base Size 16x25mm
Leg Number 5piece
Material Iron, Plastic, Rubber
M Code 89777932
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Continuous stamping of best-before date, lot number etc. on every material such as cardboard and food packages is printable.
-Type can be replaced freely and with built-in ink pad no stamp pad is necessary. .
-Rubber stamp replacing type
-Built-in ink pad

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan