ENGINEER ESD (PPS Tipped)Tweezers PTZ41 1pc
Rp319.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PTZ41 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Total Length (mm) | 130 |
| Width (mm) | 10 |
| Tip Width (mm) | 0.5 (standard taper) |
| Surface Resistivity | 1x10<SUP>5</SUP><SUP>-7</SUP>Ω |
| Tip Heat Resistant Temperature | 270°C (ASTM D648 test) |
| Body Material | Non-magnetic Stainless Steel |
| Tip Material | PPS Plastic |
| M Code | 10935416 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
-PPS tip that does not easily scratch the target object, excellent in elasticity and wear resistance.
-For the handling of electronic components and plastic sensitive to static charging.
-For the handling of electronic components and plastic sensitive to static charging.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































Tweezers/ENGINEER%20ESD%20(PPS%20Tipped)Tweezers%20PTZ41%201pc/S007245763-3.jpg)