HAKKO Cordless Soldering Iron FX90101 1pc

#Nomor SKU S007222665
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FX90101
Unit 1pc
Maximum Temperature 400°C
Nickel 120mm
Continuous Use Time Alkali 60min
Attached Iron Tip T11-B
Total Length 212mm
Power Supply AA dry batteryx4 (sold separately)
Power Consumption 5W (NiMH) 6W (alkaline)
M Code 8180566
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Possible working time is about 60 minutes with alkaline AA battery and about 120 minutes with NiMH AA battery.

-Cartridge type allowing you to choose alkaline or NiMH battery.-Protective cap

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan