SUGICO Color Cutting Board GK60 Green 1sheet

#Nomor SKU S007217609
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GK60
Unit 1sheet
Color Green
WxD (mm) 600x300
Thickness 20mm
Heat Resistant Temperature 90°C
Material Polyethylene (PE)
M Code 37173132
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-This is hygienic because this can be used separately by colors according to food to be cooked.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan