THK Linear Bush In-Flange Type (Oval Type) with Seal LMIH6UU 1pc
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | LMIH6UU |
---|---|
Unit | 1pc |
Shape | Oval flange type |
Dimensions d1xd2xh | 3.4x6x3.3mm |
Standard Load Rating Co | 265N |
Standard Load Rating C | 206N |
Dimention D1 | 28φmm |
Dimension B | 20mm |
Dimension L | 19mm |
Dimensions k | 18mm |
Squareness | 12µm |
Maximum Eccentricity | 12µm |
Outside Diameter D | 12φ mm |
Dimention D2 | 12φ mm |
Inscribed Circle Diameter dr | 6φmm |
Dimensions h | 5mm |
Dimension I | 5mm |
Ball Row | 4 |
Radial Clearance Tolerance Values | -5µm |
M Code | 89790294 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 October 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan