THK Linear Bush In-Flange Type (Square) with Seal LMIK12UU 1pc

#Nomor SKU S007004005
Wishlist
Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LMIK12UU
Unit 1pc
Shape Square flange type
Dimensions d1xd2xh 4.5x7.5x4.4mm
Standard Load Rating Co 598N
Standard Load Rating C 412N
Dimention D1 42φmm
Dimensions k 32mm
Dimensions PCD 32mm
Dimension L 30mm
Outside Diameter D 21φ mm
Dimention D2 21φ mm
Inscribed Circle Diameter dr 12φmm
Squareness 12µm
Maximum Eccentricity 12µm
Dimensions h 6mm
Dimension I 6mm
Ball Row 4
Radial Clearance Tolerance Values -5µm
M Code 89790242
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2018
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan