Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) AS-725B 1inch 1unit

#Nomor SKU S006977218
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS-725B
Unit 1unit
Capacity bolt size (mm) 42
Moment Bound (N m) 1500-3000
Square Drive (inch) 1
No Load Speed (rpm) 8500
Maximum Torque (N m) 3200
Overall Length (inch) 9
Air inlet (inch) 1/2
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 October 2018
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk