Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) SWP-310 1unit
Rp56.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SWP-310 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Motor (HP) | 10 |
| Working Pressure (kg/cm²) | 8 |
| F.A.D | 1151L/min |
| Kapasitas Tangki (L) | 300 |
| Dimensi (mm) | 1750x650x1200 |
| Kabel | Without cable |
| Berat (Kg) | 183.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 June 2025 |
Informasi Produk
Description
S Series.
- Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature.
- Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance.
- User-friendly-easy operation and maintenance.
- Various options for different application.
- Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature.
- Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance.
- User-friendly-easy operation and maintenance.
- Various options for different application.
Peringatan
- Tidak termasuk instalasi piping & lainnya. - Garansi 12 bulan untuk part mekanik tidak termasuk electrical part.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Swan%20Kompresor%20Angin%20Cooled%20Portable%20Tipe%20S%20(Kompresor%20Angin)%20SWP-310%201unit/S006976820-1.jpg)