FIRMAN Inverter Welder-Heavy Industrial WS Series WS300A 1unit

#Nomor SKU S006974682
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WS300A
Unit 1unit
Rated Duty Cycle 0.6
Protection Class IP21
Dimensi (LxWxH) 505x218x355mm
Power Factor 0.93Cos Φ
Rated Input Voltage 220V ± 15%
Input Power Frequency 50/60Hz
No. Load Voltage 54V
Rated Input Current 38A
Rated input power 8.3KVA
Current Range 10-300A
No Load Loss 40W
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2018
Terakhir Diperbaharui 28 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan