FIRMAN Stabilizer 1 Phase SVC-500VA 1unit

#Nomor SKU S006974488
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SVC-500VA
Unit 1unit
Phase 1
Protection Class IP20
Insulation class B Class, ≥ 5MΩ
Efisien ≥ 90%
Voltage Stabilization Accuracy 246 ± 4V//4%
Dimensions (cm) 19x18x14
Capacity (VA) 500
Power Factor (cos) 0.8
Input Voltage (V) 160-260 or 50-130
Output voltage (V) 220 or 110
Ampere (A) 2.5
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2018
Terakhir Diperbaharui 10 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan