PISCO Generator Vakum Tipe VG VGL05E-44-AC100S 1pc
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VGL05E-44-AC100S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Performance | Large flowmeter (rated supply pressure: 0.5MPa) |
| Operating Temperature Range | 5 to 50°C |
| Voltage | Valve unit/AC100V |
| Unit Shape | Filter, supply valve, vacuum break valve |
| Nozzle Diameter | 0.5 |
| Connector Shape | Side extraction |
| Fluid | air |
| Working Pressure Range | 0.25 to 0.7 MPa |
| Vacuum Pressure | -66kPa |
| Oiling | No need |
| Suction Flow Rate | 12L/min |
| Air Supply Port Size P | φ 4 |
| Vacuum Port Size V | φ 4 |
| M Code | 88065817 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan