PISCO Generator Vakum Union Pembuangan Udara Straight (VUM) VUME05-43 1pc

#Nomor SKU S006944663
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VUME05-43
Unit 1pc
Performance Low supply pressure High Vacuum Type (rated supply pressure: 0.35MPa)
Shape Small tube shape
Operating Temperature Limits 0 to 60°C
Nozzle Diameter 0.5
Fluid air
Working Pressure Range 0.15 to 0.7 MPa
Vacuum Pressure -90kPa
Material (metal hood)/Processing Standard specification
Suction Flow Rate 3L/min
Standard Supply Pressure 0.35MPa
Air Supply Port Size P φ 3
Vacuum Port Size V φ 4
M Code 88064286
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan