PISCO Generator Vakum Union Pembuangan Udara Straight (VUM) VUME03-1803 1pc
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VUME03-1803 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Performance | Low supply pressure High Vacuum Type (rated supply pressure: 0.35MPa) |
| Shape | Small tube shape |
| Operating Temperature Limits | 0 to 60°C |
| Nozzle Diameter | 0.3 |
| Fluid | air |
| Working Pressure Range | 0.15 to 0.7 MPa |
| Vacuum Pressure | -88kPa |
| Material (metal hood)/Processing | Standard specification |
| Suction Flow Rate | 1L/min |
| Standard Supply Pressure | 0.35MPa |
| Air Supply Port Size P | φ 3 |
| Vacuum Port Size V | φ 1.8 |
| M Code | 88064121 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PISCO%20Generator%20Vakum%20Union%20Pembuangan%20Udara%20Straight%20(VUM)%20VUME03-1803%201pc/dyS006944502-2.jpg)