PISCO Generator Vakum Silencer Pembuangan Udara dengan Filter Vakum VYH05-444F 1pc

#Nomor SKU S006941301
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VYH05-444F
Unit 1pc
Performance High Vacuum degree Type (rated supply pressure: 0.5MPa)
Shape With Vacuum breakdown function
Operating Temperature Limits 5 to 50°C
Nozzle Diameter 0.5
Filter With vacuum filter
Fluid air
Working Pressure Range 0.3 to 0.7MPa
Vacuum Pressure -90kPa
Oiling No need
Suction Flow Rate 7L/min
Standard Supply Pressure 0.5MPa
Air Supply Port Size P φ 4
Vacuum Port Size V φ 4
Destructive Air Supply Port Size φ 4
M Code 88060926
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan