PISCO Generator Vakum Silencer Pembuangan Udara VYH07-666 1pc
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VYH07-666 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Performance | High Vacuum degree Type (rated supply pressure: 0.5MPa) |
| Shape | With Vacuum breakdown function |
| Operating Temperature Limits | 5 to 50°C |
| Nozzle Diameter | 0.7 |
| Filter | No vacuum filter |
| Fluid | air |
| Working Pressure Range | 0.3 to 0.7MPa |
| Vacuum Pressure | -92kPa |
| Oiling | No need |
| Suction Flow Rate | 12.5L/min |
| Standard Supply Pressure | 0.5MPa |
| Air Supply Port Size P | φ 6 |
| Vacuum Port Size V | φ 6 |
| Destructive Air Supply Port Size | φ 6 |
| M Code | 88060831 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan