PISCO Generator Vakum Pembuangan Udara Elbow VHH20-1003 1pc

#Nomor SKU S006940728
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VHH20-1003
Unit 1pc
Performance High Vacuum degree Type (rated supply pressure: 0.5MPa)
Shape Solenoid Valve direct attached elbow
Operating Temperature Limits 0 to 60°C
Nozzle Diameter 2
Fluid air
Working Pressure Range 0.15 to 0.7 MPa
Vacuum Pressure -93kPa
Suction Flow Rate 104L/min
Standard Supply Pressure 0.5MPa
Air Supply Port Size P R3/8
Vacuum Port Size V φ 10
M Code 88060341
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan