PISCO Tube Cable Ties TB8-3 black 1bag(10pcs)
Rp31.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TB8-3 |
|---|---|
| Unit | 1bag(10pcs) |
| Color | black |
| Conformity Tube Outside Diameter | 8φ mm |
| Dimension L | 15mm |
| Dimension F | 36.2mm |
| Dimension T | 1.4mm |
| Dimension P | 2-8.1mm |
| Dimension B2 | 6mm |
| Dimension B1 | 46.2mm |
| Dimension B3 | 10.9mm |
| Compatible Tube Outer Diameter D | 8mm |
| RoHS Directive | Yes |
| Unity Piece | 3 |
| M Code | 87952164 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/f1S006835541-2.jpg)