PISCO Speed ​​Controller Constant Flow Rate Straight JKC8-02A1.9 1pc

#Nomor SKU S006805498
Wishlist
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JKC8-02A1.9
Unit 1pc
Shape Straight type
Operating Temperature Range 0 to 60°C
Operating Pressure Range 0.1 to 0.9MPa
Compatible Screw R1/4
Fluid air
Control Method Meter-out control
Compatible Tube Outer Diameter D 8mm
Check valve operating pressure 0.05MPa
Inn closed 2.5 1.9
M Code 87907705
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2018
Terakhir Diperbaharui 28 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan