PISCO Speed Controller Constant Flow Rate Straight JKC8-01B1.3 1pc
Rp95.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JKC8-01B1.3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shape | Straight type |
| Operating Temperature Range | 0 to 60°C |
| Operating Pressure Range | 0.1 to 0.9MPa |
| Compatible Screw | R1/8 |
| Fluid | air |
| Control Method | Meter-in control |
| Compatible Tube Outer Diameter D | 8mm |
| Check valve operating pressure | 0.05MPa |
| Inn closed 2.5 | 1.3 |
| M Code | 87907513 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan