PISCO Vacuum Filter Compact Union Resin Type VFU3-66P 1pc

#Nomor SKU S006776974
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VFU3-66P
Unit 1pc
Material Body: Brass+electroless nickel plating+polybutylene terephthalate (PBT). Seal rubber: nitrile rubber (NBR). Filter cover: PCTG resin. Filter: Polyvinyl formal (PVF). Holder: Polyacetal (POM)
Dimension L1 13.5mm
Dimensions c 16.5mm
Dimension L2 13.8mm
Dimension B2 39.5mm
Dimension B1 67.7mm
Dimension B3 20mm
Filtration Area 12.5cm²
Dimension F1 14mm
Dimension F2 24mm
Dimension B4 28mm
Dimension P1 22.1φ mm
Dimension P2 24φ mm
Dimension P3 21.5φ mm
Tubes Outside Diameter D 6x6φ mm
TRUSCO Number 337-7989
M Code 34884017
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk