Okazaki Seiko Metal Saw MST075X015 1sheet
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MST075X015 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Thickness T | 1.5mm |
| Outside Diameter D | 75φ mm |
| Thickness Tolerance | +/- 0.03mm |
| Hole Diameter d | 25.4φ mm |
| Number of Blades | 40 |
| Material | MCO (cobalt high speed steel) |
| TRUSCO Number | 219-0591 |
| M Code | 05831716 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Grooving of cast iron and steel. Precision cutting of general metal.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan