Okazaki Seiko Machine Reamer 8 Number of Blades MRT2X221 1pc
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MRT2X221 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Overall Length L (mm) | 240 |
| Blade Diameter d (mm) | 22.1 |
| Blade Shape | Straight |
| Chamfer Angle | 45° |
| Material | MCO material (cobalt high speed steel) |
| Shank No. | MT2 |
| Blade Length l1 (mm) | 120 |
| Shank | MT (Morse taper) shank |
| Number of Blades | 8 |
| Helix Angle | Straight blade° |
| M Code | 58265067 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 February 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan