NOK Seal Washer WF Type WF 26.5 37 2.3 1pc

#Nomor SKU S006013866
Wishlist
Rp29.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WF 26.5 37 2.3
Unit 1pc
Type WF
Dimension 7 (mm) 37
Suitable Screw Diameter G3/4
Dimension 3 (mm) 37±0.5
Material Metal ring: SPCC nitrile rubber (NBR)
Dimension 6 (mm) 26.7
Part Number CW1228F0
Dimension 4 (mm) 2.3
Dimension 1 (mm) 26.7±0.3
Dimension 5 (mm) 3.5±0.3
Dimension 2 (mm) 30
M Code 83195272
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2018
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses a rubber material with excellent tear strength, mechanical strength, oil resistance, and heat resistance.
Similar to general metal washers, it is easy to handle and stable sealing performance can be obtained.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait