NOK Packing (fluorine) LBH Type LBH 25 33 4.5 6 F 1pc

#Nomor SKU S006006811
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LBH 25 33 4.5 6 F
Unit 1pc
Type LBH
Dimension H (mm) 5
Material Fluoro rubber (Viton FKM)
Thickness t (mm) 4.5
Dimension S (mm) phi 29.3
Outer Diameter d (mm) 33
Part Number CL0031C2
Inner Diameter d (Φmm) 25
Height h (mm) 6
Dimension B (mm) 2
M Code 83227716
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2018
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait