NOK Packing (fluorine) LBH Type LBH 22 30 4.5 6 F 1pc
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LBH 22 30 4.5 6 F |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension S (mm) | phi 26.3 |
| Dimension H (mm) | 5 |
| Inner Diameter d (Φmm) | 22 |
| Outer Diameter d (mm) | 30 |
| Height h (mm) | 6 |
| Dimension B (mm) | 2 |
| Type | LBH |
| Part Number | CL0240C3 |
| Thickness t (mm) | 4.5 |
| Material | Fluoro rubber (Viton FKM) |
| M Code | 83227646 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20LBH%20Type/NOK%20Packing%20(fluorine)%20LBH%20Type%20LBH%2022%2030%204_5%206%20F%201pc/m4S006006796-2.jpg)