NOK Packing Rod Seal SPNC Type SPNC 22.4 28.4 4.4 1pc
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPNC 22.4 28.4 4.4 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension H (mm) | 4.7 |
| Dimension R (mm) | 0.7 or less |
| Height h (mm) | 4.4 |
| Outer Diameter d (mm) | 28.4 |
| Material | PTFE + Nitrile rubber (NBR) |
| Inner Diameter d (Φmm) | 22.4 |
| Part Number | GS2021F0 |
| Type | SPNC |
| Dimension C (mm) | 5 to 6 |
| M Code | 83217268 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan