NOK Packing Rod Seal SPNC Type SPNC 10 14 3 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPNC 10 14 3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension C (mm) | 4 to 5 |
| Dimension H (mm) | 3.2 |
| Dimension R (mm) | 0.4 or less |
| Inner Diameter d (Φmm) | 10 |
| Material | PTFE + Nitrile rubber (NBR) |
| Height h (mm) | 3 |
| Outer Diameter d (mm) | 14 |
| Type | SPNC |
| Part Number | GS2008F0 |
| M Code | 83216945 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan