NOK Sealing Gasket SPNO Type SPNO 360 380 9.8 1pc

#Nomor SKU S006002286
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPNO 360 380 9.8
Unit 1pc
Height h (mm) 9.8
Dimension H (mm) 10
Dimension C (mm) 7.5
Material PTFE + Nitrile rubber (NBR)
Part Number GS2855V0
Inner Diameter d (Φmm) 360
Outer Diameter d (mm) 380
Type SPNO
M Code 83212422
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2018
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan