NOK Packing Road Seal IUH Type IUH 100 115 9 1pc

#Nomor SKU S006001065
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IUH 100 115 9
Unit 1pc
Dimension HB (mm) 13
Outer Diameter d (mm) 115
Part Number CU1082N3
Dimension HA (mm) 10
Material Nitrile rubber (NBR)
Type IUH
Height h (mm) 9
Dimension C (mm) 4
Inner Diameter d (Φmm) 100
M Code 83209455
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait