NOK Packing Road Seal IUH Type IUH 95 110 9 1pc
Rp319.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IUH 95 110 9 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Outer Diameter d (mm) | 110 |
| Height h (mm) | 9 |
| Material | Nitrile rubber (NBR) |
| Part Number | CU1051N2 |
| Dimension C (mm) | 4 |
| Dimension HA (mm) | 10 |
| Dimension HB (mm) | 13 |
| Type | IUH |
| Inner Diameter d (Φmm) | 95 |
| M Code | 83209437 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan