NOK Packing Road Seal IUH Type IUH 60 70 6 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IUH 60 70 6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Part Number | CU0746N3 |
| Outer Diameter d (mm) | 70 |
| Material | Nitrile rubber (NBR) |
| Type | IUH |
| Dimension HA (mm) | 7 |
| Inner Diameter d (Φmm) | 60 |
| Dimension HB (mm) | 10 |
| Height h (mm) | 6 |
| Dimension C (mm) | 3 |
| M Code | 83209175 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan