NOK Packing DKH Type DKH 30 42 6 9 1pc

#Nomor SKU S005995943
Wishlist
Rp60.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DKH 30 42 6 9
Unit 1pc
Thickness t (mm) 6
Part Number AR1664G5
Material Nitrile rubber (NBR)
Inner Diameter d (Φmm) 30
Outer Diameter d (mm) 42
Type DKH
Height h (mm) 9
Dimension H (mm) 6 <sup> +0.5 </ sup> <sub> -0.3 </ sub>
M Code 83194204
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2018
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan