NOK Packing DSI Series DSI 35 43 5 6.5 1pc
Rp33.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DSI 35 43 5 6.5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Thickness (mm) | 5 |
| Outer Diameter d (mm) | 43 |
| Inner Diameter d (Φmm) | 35 |
| Height h (mm) | 6.5 |
| Material | Lip part/iron rubber (polyurethane rubber) |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 10938278 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 March 2026 |
Informasi Produk
Description
A packing that prevents dust from entering.
Single lip.
Single lip.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan