NOK Dust Seal (standard) LBHK Type (Sil Debu) LBHK 35.5 47.5 6.8 8.8 1pc

#Nomor SKU S005984239
Wishlist
Rp68.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LBHK 35.5 47.5 6.8 8.8
Unit 1pc
Thickness t (mm) 6.8
Outer Diameter d (mm) 47.5
Dimension S (mm) phi 41.5
Inner Diameter d (Φmm) 35.5
Dimension H (mm) 7
Material Nitrile rubber (NBR)
Type LBHK
Dimension B (mm) 3
Height h (mm) 8.8
Part Number CL0539C0
M Code 83224295
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2018
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait