NOK O-Ring Fluoro AS568 Type AS568-329D(AN6227-32) 1pc

#Nomor SKU S005969771
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS568-329D(AN6227-32)
Unit 1pc
Material Symbols F201
Outer Diameter (φmm) 60.82
Operating Temperature Range (°C) -15 to 200(MAX220)
Inner diameter do (Φmm) 50.16(±0.45)
Hardness (Durometer A) 70±5
Material FKM (Fluoro rubber)
Type AS568 for fixing, AN6227 for exercise
Wire Diameter (mm) 5.33±0.12
Part Number CO0431U3
M Code 37986401
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2018
Terakhir Diperbaharui 24 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan