NOK O-Ring AS568 Type AS568-370-B 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AS568-370-B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Hardness (Durometer A) | 90±5 |
| Part Number | CO7790B |
| Type | For AS568 type fixing |
| Material Symbols | A105 |
| Wire Diameter (mm) | 5.33±0.12 |
| Inner diameter do (Φmm) | 208.92(±0.76) |
| Material | NBR (nitrile rubber) |
| Operating Temperature Range (°C) | -23 to 100(MAX120) |
| Outer Diameter (φmm) | 219.58 |
| M Code | 37981316 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 October 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||