NOK O-Ring G Series (for Static) Class 1 B NBR 1BG- 80 1pc
Rp18.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1BG- 80 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Hardness (Durometer A) | 90±5 |
| Material | JIS Class 1 B NBR (Nitrile rubber) |
| Material Symbols | A105 |
| Outer Diameter (φmm) | 85.6 |
| Inner diameter do (Φmm) | 79.4(±0.69) |
| Wire Diameter (mm) | 3.1±0.1 |
| Operating Temperature Range (°C) | -23 to 100(MAX120) |
| Type | For fixing G type |
| Part Number | CO0211B |
| M Code | 37977107 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Class%201%20B%20NBR/NOK%20O-Ring%20G%20Series%20(for%20Static)%20Class%201%20B%20NBR%201BG-%2080%201pc/qxS005959969-2.jpg)