NOK O-Ring P Series (for Dynamic) (Oring) P46 1pc
Rp7.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | P46 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Hardness | 70(±5)° |
| Type | For dynamic (P type) |
| Withstand Pressure (MPa) | 7 |
| Outer Diameter (φmm) | 52.7 |
| Wire Diameter (mm) | 3.5±0.1 |
| Inner Diameter (Φmm) | 45.7 |
| Material | NBR-70-1 (type 1 A) NBR Nitrile Rubber |
| Heat Resistance Temperature (°C) | 100 |
| Part Number | CO0044A |
| M Code | 00483436 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
The most commonly used nitrile rubber annular packing material.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20(Oring)/NOK%20O-Ring%20P%20Series%20(for%20Dynamic)%20(Oring)%20P46%201pc/f0S005952540-2.jpg)