NOK Oil Seal (Sil Oli) ZF8 1pc
Rp14.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZF8 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shaft Diameter d (ɸ mm) | 35 |
| Outer Diameter d (mm) | 48 |
| Dimensions b1 (mm) | 4 |
| Dimensions b2 (mm) | 5.4 |
| Thickness (mm) | 5.5 |
| Dimension d1 (Φmm) | 36.5 |
| Part Number | AZ2045G0 |
| Material | Nitrile rubber |
| Type | ZF |
| M Code | 00476996 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
It is used by mounting it on the trapezoidal groove of the plummer block for rolling bearings.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NOK%20Oil%20Seal%20(Sil%20Oli)%20ZF8%201pc/f5S005933545-3.jpg)